SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32282924
品番
AW30-03-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,440
この商品は
設定圧力
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
30
仕様
0.4 MPa設定
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード