管接続口径(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2
設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2
流れ方向(-)左→右
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ30
ねじの種類(F) G
機能(K) 逆流機能付
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(6) ナイロンケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ