SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-N02B)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/4
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
32294133
品番
AW30-N02BG-127-20-B
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT1/4
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
ボディサイズ
30
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ