ねじの種類(N) NPT
排気方式(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ30
接続口径(02) 1/4
取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース(-) ポリカーボネートケース