SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-N03)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32297107
品番
AW30-N03-27Z-40-B
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
30
ねじの種類
NPT
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ