SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW30-N03E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32300853
品番
AW30-N03E-7Z-40-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,980
この商品は
流れ方向・排気方式
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
排気機構
リリーフタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32300853
AW30-N03E-7Z-40-B
60498195
AW30-N03E-Z-D
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)