AW30-N03E-1RWZ-B AW Series(AW30-N03E) SMC 32300887

AW Series(AW30-N03E)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32300887 品番 AW30-N03E-1RWZ-B
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT 排気方式(-) リリーフタイプ 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(R) 右→左 ボディサイズ30 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 機能逆流機能なし 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手付 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする