AW30-N03EH-8Z AW Series(AW30-N03E) SMC 32301027

AW Series(AW30-N03E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 排気方式(-) リリーフタイプ 注文コード32301027 品番AW30-N03EH-8Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,450
この商品は流れ方向・排気方式など36種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ30 接続口径(03) 3/8 取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用) 圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(8) レベルゲージ付金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする