管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
流れ方向(-) 左→右
取付方式取付オプションなし
取付取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)