AW40-02CM-B AW Series(AW40-02C) SMC 32302262

AW Series(AW40-02C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32302262 品番AW40-02CM-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,610
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 取付方式取付オプションなし 取付取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする