SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-02C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32302278
品番
AW40-02CE-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(-) 取付オプションなし
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード