SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-02C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32302332
品番
AW40-02CE1-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,950
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(R) 右→左
取付方式
(-) 取付オプションなし
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード