管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ40
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
機能逆流機能なし
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース