AW40-03B-1N AW Series(AW40-03B) SMC 32302777

AW Series(AW40-03B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード32302777 品番AW40-03B-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,770
この商品は設定圧力・オートドレン仕様など93種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 排気方式(N) ノンリリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ40 接続口径(03) 3/8 取付方式(B) ブラケット付 圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32302777 AW40-03B-1N 52777638 AW40-03B-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする