AW40-03BE-1N-B AW Series(AW40-03B) SMC 32302822

AW Series(AW40-03B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード32302822 品番AW40-03BE-1N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,290
この商品は設定圧力・オートドレン仕様など93種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc 排気方式(N) ノンリリーフタイプ 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ40 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ブラケット(B) ブラケット付 機能逆流機能なし 取付け方法ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする