SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-03B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32303486
品番
AW40-03BE1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,070
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32303486
AW40-03BE1-1
52777717
AW40-03BE1-1-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です