管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)機能逆流機能なし取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース