AW40-03DEH-R AW Series(AW40-03D) SMC 32304012

AW Series(AW40-03D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32304012 品番AW40-03DEH-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,650
この商品は圧力計など33種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.) 流れ方向(R) 右→左 ボディサイズ40 接続口径(03) 3/8 取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用) 圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする