曜日別特売
AW40-03DG-1N-B AW Series(AW40-03D) SMC 32304028

AW Series(AW40-03D)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)0.02~0.2
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 圧力計なし
圧力計なし
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量1個注文コード32304028品番AW40-03DG-1N-B
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc排気方式(N) ノンリリーフタイプ圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし機能逆流機能なし取付け方法取付オプションなしドレン排出口ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする