曜日別特売
AW40-03H-2-B AW Series(AW40-03H) SMC 32304518

AW Series(AW40-03H)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32304518品番AW40-03H-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,220
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)機能逆流機能なし取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする