SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-04B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
32304694
品番
AW40-04BG-17-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,290
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32304694
AW40-04BG-17-40-A
71943220
AW40-04BG-17-40-D
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)