管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-) 左→右
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(-) 圧力計なし