AW40-04CH-6-A AW Series(AW40-04C) SMC 32306024

AW Series(AW40-04C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 排気方式(-) リリーフタイプ 注文コード32306024 品番AW40-04CH-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,620
この商品は排気方式44種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7 流れ方向(-) 左→右 取付(H) セットナット付(パネルマウント用) 取付方式セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(6) ナイロンケース 圧力計(-) 圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする