AW40-04CG-1N AW Series(AW40-04C) SMC 32306112

AW Series(AW40-04C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 排気方式(N) ノンリリーフタイプ 注文コード32306112 品番AW40-04CG-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,050
この商品は排気方式44種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 流れ方向(-) 左→右 接続口径(04) 1/2 取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式(N) ノンリリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする