管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
流れ方向(R) 右→左
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)