AW40-04CG-1-B AW Series(AW40-04C) SMC 32306155

AW Series(AW40-04C)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32306155 品番 AW40-04CG-1-B
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 流れ方向(-) 左→右 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする