管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
流れ方向(R) 右→左
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(6) ナイロンケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)