SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-04C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
排気方式
(-) リリーフタイプ
注文コード
32306252
品番
AW40-04CE-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
排気方式
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32306252
AW40-04CE-12
52778103
AW40-04CE-12-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です