AW40-06B-6-B AW Series(AW40-06B) SMC 32307948

AW Series(AW40-06B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(06) 3/4 注文コード32307948 品番AW40-06B-6-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,020
この商品は管接続口径など96種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) ブラケット付 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(6) ナイロンケース 圧力計(-) 圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする