AW40-06BG-7NW-20-A AW Series(AW40-06B) SMC 32308088

AW Series(AW40-06B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 注文コード32308088 品番AW40-06BG-7NW-20-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,130
この商品は管接続口径など96種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ40 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする