管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
流れ方向(R) 右→左
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) ブラケット付
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)