SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-06B)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
32308842
品番
AW40-06BD-6-B-X465B
参考基準価格(税別)
¥25,270
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ