SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-2)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32309908
品番
AW40-02-27-40-A
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ