SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-3)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32310127
品番
AW40-03-7W-40-B
参考基準価格(税別)
¥10,690
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ