SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F03)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32311493
品番
AW40-F03-7-20-A
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
管接続口径
G3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ