SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32311947
品番
AW40-F03C-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,650
この商品は
管接続口径
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32311947
AW40-F03C-1N
52778925
AW40-F03C-1N-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です