SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F04B)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/2
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
注文コード
32313566
品番
AW40-F04BDG-78-40-A
参考基準価格(税別)
¥19,060
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ