SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32315447
品番
AW40-F06-7-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,170
この商品は
115
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ