SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
32315623
品番
AW40-F06-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,770
この商品は
管接続口径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.7
流れ方向
(-) 左→右
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6) ナイロンケース
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード