SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40K-03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
32317215
品番
AW40K-03BG-7NW-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,470
この商品は
オートドレン仕様
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ