管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2流れ方向(-)左→右取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc機能(K) 逆流機能付排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ