SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40K-04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32318037
品番
AW40K-04B-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,750
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
40
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
機能
(K) 逆流機能付
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード