SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40K-04)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
32318222
品番
AW40K-04BG-7N-20-B
参考基準価格(税別)
¥12,290
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40