※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW-B - フィルタレギュレータ(AW40K-06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-)左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
32319665
品番
AW40K-06H-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,170
この商品は
流れ方向・圧力計
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
(-)左→右
取付
セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
機能
(K) 逆流機能付
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード