※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-B - フィルタレギュレータ(AW40K-06)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(R)右→左 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード32319762 品番AW40K-06BE-NR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,950
この商品は流れ方向・圧力計など77種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 流れ方向(R)右→左 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 機能(K) 逆流機能付 排気方式ノンリリーフタイプ 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(N) ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする