※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-B - フィルタレギュレータ(AW40K-06)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード32319823 品番AW40K-06BG-7NW-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,130
この商品は流れ方向・圧力計など77種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ40 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32319823 AW40K-06BG-7NW-20-B 60454838 AW40K-06BG-7NW-20-D AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする