※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-B - フィルタレギュレータ(AW40K-06)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-)左→右 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 注文コード32319884 品番AW40K-06M-12-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,480
この商品は流れ方向・圧力計など77種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 流れ方向(-)左→右 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 機能(K) 逆流機能付 排気方式リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(2) 金属ケース 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする