※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW-B - フィルタレギュレータ(AW40K-F06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32321853
品番
AW40K-F06DE3-7-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,370
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/4
ねじの種類
G
排気機構
リリーフタイプ
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
40
圧力スイッチ仕様
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し