SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-N02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32323892
品番
AW40-N02-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,550
この商品は
109
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32323892
AW40-N02-1R
52780368
AW40-N02-1R-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です