AW40-N04CH-Z AW Series(AW40-N04C) SMC 32329316

AW Series(AW40-N04C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32329316 品番AW40-N04CH-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,650
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 接続口径(04) 1/2 取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT 圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする